Akku Lötkolben M12SI-0

Codice art.: Z073955 M12SI-0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z073955 M12SI-0
EAN / GTIN 4058546029326

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Kopf in 3 Positionen arretierbar. Lötspitzen werkzeuglos austauschbar. Zweifarbiges LED. Erreicht Einsatztemperatur in nur 20–30 Sekunden. Kopf in 3 Positionen arretierbar – 0°, 45°, 90°. Lötspitzen werkzeuglos austauschbar. Zweifarbige LED: Grünes Blinken zeigt, dass das Gerät anheizt, grünes Leuchten zeigt, dass das Gerät einsatzbereit ist, und rotes Leuchten zeigt, dass das Gerät aus ist, die Lötspitze aber noch heiß ist.. Temperaturüberwachung für eine konstante Temperatur während des Einsatzes. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm.
Hinweis: Produkt wird ohne Akku geliefert.

Proprietà:

Akkuart: Li-ion
Akkuspannung: 12 V
Gewicht ohne Zuleitung: 500 g
Herstellerbezeichnung: M12SI-0
Leistung: 90 W

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello