Saugschlauch 4m Clip System NT4/40Clip

Codice art.: Z073330 NT4/40CLIP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z073330 NT4/40CLIP
EAN / GTIN 4002667739718
Codice del produttore 4.440-678.0

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Kärcher Originalzubehör, zylindrisch oder mit Clip.

Proprietà:

passend zu: NT Modelle
Typ: Typ
Schlauchlänge: 4 m
Schlauch-Ø: 40 mm
Ausführung: Clip System mit Krümmer

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello