Descrizione:
Ausführung: AUTO-START Technologie für maximale Laufzeit. Bit-Schnellwechselsystem. Tiefeneinstellung. Bürstenloser POWERSTATE-Motor für härteste Anwendungen. Die REDLINK PLUS-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant. Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen. AUTO-START-Technologie: Motor startet nur bei Gegendruck. 1/4-Hex-Aufnahme mit Bit-Schnellwechselsystem. Präzise einstellbarer Tiefenanschlag. Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus. Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Lieferumfang -202X: Magazinvorsatz, Gürtelclip. Lieferumfang -0X: Gürtelclip. 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee-M18-Produktprogramm.
Hinweis: Produkt wird ohne Akku geliefert.
Proprietà:
Akkuart: Li-ion
Akkuspannung: 18 V
Gewicht: 2 kg
Herstellerbezeichnung: M18FSG-0X
maximales Drehmoment hart: 13 N·m
Werkzeugaufnahme: ¼? Hex