Descrizione:
Hinweis: Lieferbar ab ca. 05.09.2022
Lieferumfang:
Zeta P2 Akku Nutfräsmaschine, DP2 x Akkupack 18V, LiHD 4.0 AhAkku Ladegerät ASC 55P-System Bohrlehre inkl. BohrerAbsaugadapter 36 mmAufsteckplatte 2 und 4 mmStaubsackWerkzeugsatzAnschlagwinkel
Beschreibung: Die leistungsstarke P-System Nutfräsmaschine für kabellose Freiheit Die griffbereite Akku Nutfräsmaschine sorgt in der Werkstatt für mehr Effizienz und Flexibilität. Sie erleichtert die Arbeit auf der Baustelle enorm – Suche nach Steckdosen und Ausrollen der Kabelrolle entfallen.
Proprietà:
Spannung: 18 V
Nuttiefe: 20 mm
Sägeblattabmessung: 100x7×22mm
Drehzahl: 9 Reziproke Minute
Gewicht: 3,7 kg
Typ: im Systainer. inkl Akkus. Lader Stecker Typ C Euro