Kapp- und Gehrungssäge GCM12GDL

Codice art.: Z071963 GCM12GDL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z071963 GCM12GDL
EAN / GTIN 3165140584906

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung: Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL, Mit den genauesten Schnittergebnissen im Bosch-Sortiment ist die GCM 12 GDL Professional die erste Wahl für Anwendungen, bei denen höchste Präzision erforderlich ist. Der innovative, wartungsfreie Gleitarm der Kapp- und Gehrungssäge ist extrem robust und bietet eine hohe Haltbarkeit. Dank des Gelenkdesigns des Gleitarms ist die GCM 12 GDL Professional von vorne bis hinten kompakt. Ausgestattet mit einem Doppellinienlaser und einem qualitativ hochwertigem Sägeblatt garantiert diese Kapp- und Gehrungssäge sehr genaue Schnitte. Die GCM 12 GDL Professional eignet sich für Quer-, Gehrungs- und Nutenschnitte in Holz, Holzbalken und Holzverbundwerkstoffen sowie Plattenmaterialien und Fußbodenplatten. Sie ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie verschiedenen Arbeitstischen. Die GCM 12 GDL Professional bietet außerdem Ausstattungsmerkmale wie das intelligente Bremssystem, den präzisen Doppellinienlaser und den Sanftanlauf. Spannzange (ET-Nr. 1 609 B02 585); Einlegeplatte (1 609 B02 375); Innensechskant (1 609 B00 256); 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 305 x 30 x 2,4 mm, 72 (2 608 642 531)
Ausführung: Sägen mit höchster Präzision: Kapp- und Gehrungssäge mit Boschs patentiertem Gleitarmdesign
  • Innovativer, wartungsfreier Gleitarm ist extrem robust für dauerhafte Präzision
  • Das Gelenkdesign des Gleitarms macht die Kapp- und Gehrungssäge von vorne bis hinten kompakt
  • Doppellinienlaser und ein qualitativ hochwertiges Sägeblatt garantieren sehr genaue Schnitt.

    Lieferumfang:
  • Spannzange
  • Einlegeplatte
  • Innensechskant
  • Kreissägeblatt
  • Proprietà:

    Breite: 1,1 mm
    Herstellerbezeichnung: GCM 12 GDL Professional
    Höhe: 740 mm
    Länge: 670 mm
    maximale Drehzahl: 4 min-1
    maximaler Gehrungswinkel links: 52 Grad
    maximaler Gehrungswinkel rechts: 60 Grad
    Sägeblatt-ø: 305 mm
    Sägeblatt-Bohrungs-ø: 30 mm
    maximaler Neigungswinkel links: 47 Grad
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello