Akku-Winkelschleifer GWS 18V 15 SC

Codice art.: Z071942 GWS18V15SC
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
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
    Codice articolo Z071942 GWS18V15SC
    EAN / GTIN 3165140964531
    Codice del produttore 0 601 9H6 100

    Descrizione

    Descrizione:

    Lieferumfang: GWS 18V-15 C , Zusatzhandgriff, Schutzhaube, L-BOXXGWS 18V-15SC , Zusatzhandgriff, Schutzhaube, L-BOXX, Connectivity-Modul GCY 42GWS 18V-7 , L-BOXX
    Beschreibung: Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 SC, Der GWS 18V-15 SC Professional ist der leistungsstarke Akku-Schleifer von Bosch in der 18V-Kategorie mit Leistungskapazität für industrielle Anwendungen. Dank seines starken, umfassend für die ProCORE18V-Akkutechnologie optimierten bürstenlosen Motors stellt er eine Akkuleistung entsprechend der Leistungsstärke eines kabelgebundenen Geräts mit 1.500 W bereit. Über ein Bluetooth Connectivity-Modul können an der Drehzahleinstellung individuelle Anpassungen vorgenommen werden, was perfekte Arbeitsergebnisse möglich macht. Ausgestattet mit Funktionen wie KickBack Control, Drop Control, Intelligent Brake System und einer werkzeuglosen Schnellspannmutter bietet dieser Schleifer eine umfassende Werkzeugkontrolle, während sein User Interface für Aktivwerkzeug-Feedback sorgt. Ist geeignet zum Abschleifen und Trennen von Metall. Ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) – maximale Leistung mit ProCORE18V = 5,5 Ah – sowie mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 115/125 FC-T Professional und GDE 125 EA-T Professional. Der GWS 18V-15 SC Professional zeichnet sich zudem durch konstante Drehzahl, Überlastschutz, eine schlüssellose Schutzhaube, eine schlüssellose Spannmutter, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Vibration Control aus. Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Schutzhaube (1 605 510 365); Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171); Schnellspannmutter (2 608 000 684); 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)
    Ausführung:
  • 50% schnelleres Schneiden dank BITURBO Technologie
  • Erhöht Sicherheit dank einzigartigem KickBack-Control, Drop Control,sowie einem intelligentem Bremssystem
  • Komfortable Handhabung dank individueller Geschwindigkeitseinstellung und Bluetooth-Connectivity
  • Proprietà:

    Akkuspannung: 18 V
    Herstellerbezeichnung: GWS 18V 15 SC. Click&Go
    Kickbackstop: true
    maximaler Scheiben-ø: 125 mm
    Arrêt kickback: oui
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello