Descrizione:
Ausführung: Schienentechnologie für exakte und präzise Führung. Kompatibel mit Mafell und Festool.
Beschreibung: Systemzubehör FSN 800, Die 800-mm-Führungsschiene FSN 800 Professional bietet eine einzigartige Technologie, die exakte Schnitte ermöglicht. Die qualitativ hochwertige Führungsschiene ermöglicht eine präzise Führung und ist perfekt mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen kompatibel. Mit dem optionalen Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung lässt sich im Handumdrehen eine feste Verbindung mit perfekter Stabilität zwischen zwei Führungsschienen herstellen. Die rutschfesten, leicht austauschbaren Gummistreifen und der Splitterschutz sorgen für saubere Schnittkanten und absolute Kontrolle bei der Arbeit. Für ideale Schnittergebnisse wird diese Führungsschiene mit Tauch- und Kreissägen verwendet. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional GKS G Kreissägemodellen und GKT Professional Tauchsägen sowie bestimmten GST Professional Stichsägen und GOF Professional Fräsen mit einem Adapter kompatibel. Der Lieferumfang der Führungsschiene FSN 800 Professional umfasst auch eine Ersatz-T-Kappe aus Kunststoff.
Proprietà:
Grösse: 800
Typ: Typ