• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Akku-Winkelschleifer X-LOCK GWX18V-10SC

Codice art.: Z071813 GWX18V-10SC

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z071813 GWX18V-10SC
EAN / GTIN 3165140962452
Codice del produttore 0 601 7B0 400

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Einfach und schnell: Einfacher Wechsel von Winkelschleifer-Zubehör ohne verlierbare Teile und zusätzliches Werkzeug.
  • Kein zusätzlicher Schlüssel mehr notwendig.
  • Umfassend: Große Auswahl an Winkelschleifern und Zubehören mit voller Rückwärtskompatibilität.
  • Maximaler Komfort durch 100% werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel.
  • Zuverlässig: Drehrichtungsgebundene Zubehöre können mithilfe des innovativen X-LOCK Systems nicht mehr falsch montiert werden. Höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage.
  • Sauberes Arbeiten ohne lästige Kratzer! Weniger ausgeprägte und geringere Schleifspuren bei X-Lock Winkelschleifern.

    Beschreibung:
  • Schutzhaube (1605510365)
  • Zusatzhandgriff Vibration Control (2602025171)
  • 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 30-4 (1600A00R26)
  • L-BOXX 136 (1600A001RR)
  • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1600A01166)

    Beschreibung: Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 SC, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 SC Professional mit X-LOCK bietet verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18V-Kategorie. Er bietet dank des leistungsstarken bürstenlosen Motors und der ProCORE18V-Akkutechnologie über den Akku dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt. Dieser kleine Winkelschleifer wird mit einem schlüssellosen X-LOCK Klick-System ausgeliefert, das einen schnellen und bequemen Zubehörwechsel ermöglicht. Sein Bluetooth Connectivity-Modul ermöglicht Anpassungen direkt über die Toolbox App, und ein User Interface mit Drehzahlvorwahl sorgt mit Aktivwerkzeug-Feedback für größtmöglichen Komfort. Das Werkzeug eignet sich zum Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton. Es ist kompatibel mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115?/?125 FC-T Professional sowie mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Der GWX 18V-10 SC Professional verfügt zudem über Bluetooth Connectivity und User Interface sowie Drop Control, X-Brake und KickBack Control. Schutzhaube (1 605 510 365); Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171); 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166)
  • Proprietà:

    Akkuspannung: 18 V
    Herstellerbezeichnung: GWX18V-10SC
    Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
    Wiederanlaufsperre: true
    Arrêt kickback: oui

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello