Koffer LBOXX 238

Codice art.: Z071199 238
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
    Codice articolo Z071199 238
    EAN / GTIN 3165140767521
    Codice del produttore 1 600 A01 2G2

    Descrizione

    Descrizione:

    Beschreibung: Koffersystem L-BOXX 238, Die L-BOXX 238 bietet eine verbesserte Aufbewahrungs- und Transportlösung im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Die gestapelten Boxen lassen sich dank des optimierten L-BOXX Klickmechanismus leicht und bequem öffnen. Die umfassende Kompatibilität der L-BOXX-Varianten, Werkzeugeinlagen und des Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystems sorgt für absolute Flexibilität. Ihr robustes Design dank widerstandsfähigen Materials umfasst fest schließende Bügel und einen Handgriff an der Vorderseite für einfaches Tragen. Sie eignet sich für die Aufbewahrung und den Transport mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem, dem Aluminium Caddy und dem L-BOXX Roller. Zusätzlich zu ihrer Belastbarkeit bis 100 kg, ihrer Traglast bis 25 kg und der Zugfestigkeit von 50 kg wurde die L-BOXX 238 außerdem für ihr herausragendes Design 2017 mit einem International Design Award und 2018 mit dem German Design Award sowie einem pro-K award ausgezeichnet.
    Ausführung: Aufbewahrung- und Transportsystem „L-BOXX″ speziell für den täglichen Einsatz von der Werkstatt auf die Baustelle. Äußerst praktische Handwerkerkoffer in vier verschiedenen Größen aus schlagfestem Kunststoff. Sehr robust, belastbar bis 100 kg, spritzwassergeschützt. Einfaches Verklicken und Trennen der verschiedenen L-BOXXen mit innovativem Easy-Klick-System mit breitem Zubehörprogramm, individuell für Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial konfigurierbar. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo.

    Proprietà:

    Außenmaß Breite: 442 mm
    Außenmaß Höhe: 263 mm
    Außenmaß Länge: 357 mm
    Gewicht: 2,4 kg
    Eigenschaft Koffer: LBOXX 238

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello