Bohrfutter FlexiClick GFA-M

Codice art.: Z071196 GFA-M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z071196 GFA-M
EAN / GTIN 3165140934381
Codice del produttore 1 600 A01 3P6

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung: FlexiClick-Aufsatz GFA 18-M, Bosch FlexiClick System: Flexibel und vielseitig für alle Arbeiten in der 18-Volt-Klasse, Volle Flexibilität: Mit zahlreichen verstellbaren Aufsätzen ist das System FlexiClick von Bosch die optimale Lösung für alle Arbeitssituationen, Einfache Bedienbarkeit: Die Bosch FlexiClick-Aufsätze können in 16 verschiedenen Positionen (360°) arretiert werden, ohne sie vom Akku-Schrauber abnehmen zu müssen, Robust: 13-mm-Vollmetallfutter
Ausführung:
  • Maximale Flexibilität und präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen mit vier weiteren FlexiClick-Aufsätzen.
  • Vom Exzenter bis hin zur Aufnahme für SDS-plus Steinbohrer.
  • Verwendung:Passend auf den Bosch Schrauber GSR18V-EC FC2
  • Proprietà:

    Herstellerbezeichnung: GFA-M

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello