• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Akku-Winkelschleifer GWS18VCSSOLO

Codice art.: Z071180 GWS18VC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Winkelschleifer

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z071180 GWS18VC
EAN / GTIN 3165140884518
Codice del produttore 0 601 9G3 40B

Descrizione

Descrizione:

Lieferumfang:
  • Akku-Winkelschleifer GWS18VC
  • Aufnahmeflansch
  • L-BOXX 136
  • Schutzhaube
  • Zusatzhandgriff Vibration Control
  • 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 30-4
  • Schnellspannmutter
  • Akku und Ladegerät nicht enthalten

    Beschreibung: Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 SC, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 SC Professional bietet verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie. Er bietet dank dem leistungsstarken bürstenlosen Motor und der ProCORE18V-Akkutechnologie über den Akku dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt. Der Schleifer wird mit installiertem Drop Control, KickBack Control und Intelligent Brake System ausgeliefert, wodurch maximaler Anwenderschutz und Komfort sichergestellt sind. Sein Bluetooth Connectivity-Modul ermöglicht Anpassungen direkt über die Toolbox App, und ein User Interface mit Drehzahlvorwahl sorgt mit Aktivwerkzeug-Feedback für größtmöglichen Komfort. Das Werkzeug eignet sich zum Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Ferner verfügt der GWS 18V-10 SC Professional auch über Drop Control, Intelligent Brake System, Schnellspannmutter und KickBack Control. Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014); 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Schutzhaube (1 605 510 365); Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171); 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF); Schnellspannmutter (2 608 000 684)
    Ausführung:
  • Bietet dank des bürstenlosen EC-Motors und der ProCORE18V-Akkutechnologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1000 Watt.
  • Anwenderschnittstelle bietet ein aktives Werkzeug-Feedback und Drehzahlvorwahl für höchsten Komfort.
  • Weltweit erster Winkelschleifer mit Drop Control für noch mehr Anwenderschutz: Das Gerät schaltet sich, sollte es einmal versehentlich zu Boden fallen, sofort selbstständig aus
  • Bluetooth-Konnektivität für detailliertes Geräte-Feedback und Werkzeugeinstellung über Mobilgeräte
  • Proprietà:

    Akkuspannung: 18 V
    Herstellerbezeichnung: GWS 18V C. Solo
    maximaler Scheiben-ø: 125 mm
    ø disque max.: 125 mm

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello