Batteria BOSCH da 18 V agli ioni di litio per seghetti alternativi

Codice art.: Z071178 GST18VSS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Säge

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z071178 GST18VSS
EAN / GTIN 3165140786942
Codice del produttore 0 601 5A5 101

Descrizione

Descrizione:

Descrizione: Esecuzione:
seghetto alternativo a batteria estremamente compatto grazie alla lunghezza (solo 260 mm) più ridotta della sua categoria, per un utilizzo e un adattamento alle curve perfetto anche nei punti stretti. Potenza elevata. Sistema di serraggio della lama per seghe a una mano sola senza utensili con espulsione della lama per seghe e posizione di parcheggio per una sostituzione rapida e sicura della lama per seghe. Piastra base robusta in alluminio con suola in plastica per proprietà di scorrimento migliori e per la protezione delle superfici delicate. La Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dai sovraccarichi garantendone una lunga durata. Tecnologia unica agli ioni di litio premium Bosch per una durata maggiore e un funzionamento imbattibile. Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge l’accumulatore da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo. Impugnatura piccolissima (solo 128 mm) per lavorare comodamente e senza affaticarsi. Vista straordinaria sulla linea di taglio grazie alla luce a LED chiara e alla funzione di soffiaggio dei trucioli. Maniglia a staffa ergonomica con appoggio Softgrip di grandi dimensioni per lavorare comodamente. Oscillazione a 4 livelli per un taglio senza schegge. Funzione di accelerazione continua ideale per una penetrazione nel materiale precisa e per il taglio di cavità.

Esecuzione Solo:
macchina Solo senza batteria/caricabatterie in LBoxx, per l’abbinamento ad altri apparecchi Solo. Set di base con 2 batterie e caricabatterie nella confezione.

Batteria Volt + Ampere: 18 V
Esecuzione: Impugnatura normale
Peso: 2,4
Numero di corse: 2700
Codice ordinazione: GST18VSSOLO
Profondità di taglio legno: 120
Tipo: GST 18 V-LI S Solo
Beschreibung: Akku-Stichsäge GST 18V-LI S. Die Akku-Stichsäge GST 18V-LI S Professional ist die starke Wahl im 18-Volt-Segment. Ihre schmale Stabform sorgt für optimale Kontrolle selbst bei Schnitten von unten. Das der Stichsäge eigene werkzeuglose Bosch SDS-System ermöglicht problemlose Sägeblattwechsel. Darüber hinaus sorgt die hohe 18-V-Leistung für schnellen Arbeitsfortschritt. Diese Akku-Stichsäge eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click?&?Clean-Staubabsaugsystem und mit anderen Staubsaugern von Bosch sowie mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und Führungsschienen über Adapter. Die GST 18V-LI S Professional verfügt außerdem über konstante Drehzahl, LED-Licht, Pendelhub, Precision Control und Drehzahlvorwahl. Spanreißschutz (2 601 016 096); 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 3NH); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399); 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31); 1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879)

Proprietà:

Akkuspannung: 18 V
Gewicht: 2,4 kg
Herstellerbezeichnung: GST18V-Li S. Solo
maximale Sägestärke Holz: 120 mm
maximale Sägestärke Stahl: 8 mm
Puissance de sciage max. bois: 120 mm
Poids: 2,4 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello