Batteria BOSCH da 10,8 V agli ioni di litio per trapano angolare

Codice art.: Z071125 GWB12VSB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z071125 GWB12VSB
EAN / GTIN 3165140773256
Codice del produttore 0 601 390 909

Descrizione

Descrizione:

Descrizione: Esecuzione:
Estremamente versatile, soprattutto nei punti stretti e difficilmente raggiungibili, grazie a 5 posizioni regolabili della testa: 0°/22,5°/45°/67,5°/90° molto compatta con mandrino autoserrante da 10 mm.

Esecuzione Solo:
macchina Solo senza batteria/caricabatterie in LBoxx, per l’abbinamento ad altri apparecchi Solo.

Batteria Volt + Ampere: 10.8V
Esecuzione: Apparecchio Solo senza batteria, senza caricabatterie in LBOXX
Diametro foro legno: 35
Diametro foro acciaio: 10
Coppia morbido/duro: 4/11
Numero di giri (giri/min): 0-1300
Peso: 1.2
Codice ordinazione: GWB10,8VSOLOB
Diametro vite: 6
Tipo: GWB10,8V-LI SOLO
Lieferumfang: Solo Maschine ohne Akku/Ladegerät in LBoxx, zum kombinieren mit anderen Solo Geräten.
Ausführung:
  • Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie.
  • Akku-Ladestandsanzeige.
  • Sehr kompakt: kurzer, 5-fach einstellbarer Kopf mit 10 mm-Auto-Lock-Bohrfutter.
  • Hohe Drehzahl von 0-1300 min1 für schnellen Arbeitsfortschritt - optimal für Bohrungen, Motorbremse.

    Hinweis: Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter 073851 ff. und 073866 ff.
  • Proprietà:

    Akkuspannung: 12 V
    maximales Drehmoment hart: 11 N·m
    maximales Drehmoment weich: 3 N·m
    maximaler Spiralbohr-ø in Holz: 10 mm
    Vitesse de rotation max.: 1300
    Capacité de serrage du mandrin: 10 mm
    Poids: 1,2 kg
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello