Descrizione:
Lieferumfang:
1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional 1 600 A01 6NH1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät 1 600 A01 CU51/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör 1 600 A00 2WC L-BOXX 136 1 600 A01 2G0
Beschreibung: Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-210 C, Der GDS 18V-210 C Professional mit 1/2″-Werkzeugaufnahme bietet maximale Kontrolle und verhindert Schäden, und ist somit die leistungsstarke Lösung zum Drehschlagschrauben. Zwei Standardbetriebsarten am User Interface, Blechschraube (A) und Holzschraube (B), gewährleisten eine kontrollierte Anwendung zur Vermeidung von gebrochenen oder abgeschabten Schraubenköpfen, verschlissene Gewinden und Schäden an Werkstücken, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausschaltet wird. Die jeweilige Betriebsart kann bequem über die Bosch Toolbox App eingestellt werden. Anziehmoment von 210 Nm und Losbrechmoment von 370 Nm liefern Höchstleistung. Höhere Flexibilität und Kontrolle dank drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen. Dies ist der kraftvolle Drehschlagschrauber zum Anziehen und Lösen von Metallschrauben und -muttern (M 6 – M 16). Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel. Der GDS 18V-210 C Professional verfügt für zusätzlichen Komfort über eine Statusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip. 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH); 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 CU5); 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WC); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Ausführung: Verhindert Schaden, bevor er entsteht – Drehschlagschrauber mit 1/2″-Werkzeugaufnahme User Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben. Weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werdenKraftvolles Anziehmoment von 210 Nm und Losbrechmoment von 370 NmVielseitig durch drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für mehr Flexibilität und Kontrolle
Proprietà:
Akkuspannung: 18 V
Gewicht ohne Akku: 1,1 kg
Breite: 61 mm
Gewicht: 1,6 kg
Hersteller-ID: 06019J0301
Höhe: 205 mm
Länge: 134 mm
Werkzeugaufnahme: 1/2'' Vierkant
Drehmomentstufen: 0-80/160/210 min¯¹