Descrizione:
Hinweis: Produkt wird ohne Akku geliefert.
Ausführung: Integriertes M18 und USB-Ladegerät. Volle Systemkompatibilität mit dem PACKOUT Aufbewahrungssystem. 9 Modi für optimale Ausgabe oder Laufzeit. Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP54). Hybrid-Energiequelle: Betrieb entweder mit einem M18-REDLITHIUM-Akku oder mit dem mitgelieferten Kabel. Fach für Geräte und Kleinteile. Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm. Drei schwenkbare Lichtköpfe erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu 3000 Lumen TRUEVIEW Leuchtstärke. Alle drei Schwenklichtköpfe zusammen bieten eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden mit einem M18 REDLITHIUM 5.0 Ah-Akku.
Proprietà:
Akkuart: Li-ion
Akkuspannung: 18 V
Herstellerbezeichnung: M18POALC-0
IP-Schutzart: 54
Gewicht inklusive Akku: 5,9 kg
Anzahl enthaltener Akkus: 0