Descrizione:
Ausführung: Einfache Gehrungswinkel-Einstellung dank Voreinstellungen. Tiefenanschlag für einfaches Nuten und Falzen. Integrierte Tragegriffe für einfachen Transport. Bürstenloser POWERSTATE-Motor für härteste Anwendungen. Die REDLINK PLUS-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant. Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer. Sägeblatt mit 254 mm Durchmesser für große und präzise Schnitte. Einfache Arretierung dank Voreinstellung der gängigsten Winkel. Seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres und genaues Sägen. Tiefenanschlag für einfaches Nuten und Falzen. Bis zu 300 Schnitte in 38 x 89 mm Weichholz mit einer Akkuladung (9.0 Ah). Tragegriff erleichtert den Transport zum Einsatzort. Stahlsägetisch. LED-Licht für bessere Sicht auf das Werkstück und die Schnittlinie. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm. Lieferumfang: Werkstückspannvorrichtung, Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel.