Akku-Pendelstichsäge PSC 420 EB-Basic CARVEX

Codice art.: Z070010 PSC420BASIC
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z070010 PSC420BASIC
EAN / GTIN 4014549361566
Codice del produttore 576521

Descrizione

Descrizione:

Lieferumfang:
  • ohne Akkupack
  • ohne Ladegerät
  • 2 x Stichsägeblätter (1x Feinzahnblatt/1x Universalblatt)
  • Splitterschutz
  • Systainer SYS3 M 187

    Beschreibung: Für perfektes Handling bei jedem Radius. Mit ihr werden selbst enge Kurven zur gefühlten Geraden. Mit 3.800 Hüben pro Minute sorgt der leistungsstarke, energieeffiziente EC-TEC Motor jederzeit für kraftvollen, schnellen Sägefortschritt. Dabei immer garantiert: ein Höchstmaß an Präzision – durch die speziell entwickelte Hammerführung und die parallel verstellbaren Führungsbacken. Sie dienen als dritte Führung und halten das Sägeblatt kompromisslos auf Spur. Und dass beim Thema Bestform nicht nur das Sägeergebnis gemeint ist, zeigt auch die ergonomische Bauweise unserer Akku-Pendelstichsägen, die ein ermüdungsfreies, ausdauerndes Arbeiten ermöglicht. Für einen besonders komfortablen Einsatz mit dem Festool Absaugmobil sorgen die Festool Bluetooth® Akkupacks: Sie sorgen in Kombination mit einem Bluetooth®-fähigen Festool Absaugmobil dafür, dass der Sauger im AUTO-Modus automatisch startet, wenn die Akku-Pendelstichsäge eingeschaltet wird.
    Ausführung:
  • Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange
  • Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
  • Beidseitiger Ein- und Ausschalter, in jeder Griffposition erreichbar
  • Schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern
  • Gut sichtbarer Anriss durch Stroboskoplicht und starke Absaugung
  • Kraftvoller Durchzug für einen schnellen Sägefortschritt
  • Ideal in Kombination mit dem Li-HighPower Akkupack: Mit nicht einmal 600 Gramm ist er gleichzeitig 20 % leichter und 50 % kompakter als ein 5.2 Ah Standardakkupack
  • Die Akku-Pendelstichsäge im Systainer³ kann für den einfachen Transport von der Werkstatt bis zur Baustelle perfekt in die bott Fahrzeugeinrichtung integriert werden
  • Systainer³ sind untereinander kompatibel und koppelbar mit allen vorherigen Systainer-Generationen, Absaugmobilen und vielem weiteren Systemzubehör wie z
  • B
  • dem Rollbrett oder der Mobilen Werkstatt
  • Proprietà:

    maximale Sägestärke Holz: 120 mm
    maximale Sägestärke Stahl: 10 mm
    Gewicht inklusive Akku: 2,3 kg
    Herstellerbezeichnung: PSC 420 EB-Basic
    Anzahl enthaltener Akkus:
    Cadence: 3,8 Attribute
    Puissance de sciage max. acier: 10 mm
    Puissance de sciage max. bois: 120 mm
    Poids, batterie comprise: 2,4 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello