Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus

Codice art.: Z070008 ISC240-4.0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z070008 ISC240-4.0
EAN / GTIN 4014549362013
Codice del produttore 576569

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Perfekt abgestimmte Schneidgarnituren für präzise und schnelle Zuschnitte von flexiblen Mineral- und Naturfaserdämmstoffen sowie PUR-Dämmstoffen
  • Mobil, schnell und kraftsparend ohne Kabel: Mit leistungsstarkem 18 V Li-Ion Akku und bürstenlosem EC-TEC Motor. Dank Bluetooth® Akkutechnologie alle Vorteile des Festool Staubfrei-Systems nutzen
  • Für besonders effizienten Materialzuschnitt: mit Führungsschiene und Winkelanschlag (im Set oder als Zubehör erhältlich) gelingen wiederhol- und maßgenaue Winkelschnitte
  • Ermüdungsarmes Arbeiten dank perfekt ausbalancierter Bauform und geringem Gewicht – für maximalen Arbeitskomfort auch im Einhand-Betrieb
  • Selbst dickste Dämmstoffe mühelos zuschneiden: Dank Schneidgarnitur für Schnitttiefen bis 350 mm
  • Werkzeugloser Wechsel der Schneidgarnituren für effizientes und materialgerechtes Arbeiten

    Anwendungsbereich:
  • Zuschnitt flexibler Dämmstoffe wie Glaswolle, Steinwolle und Naturfasern (mit Schneidgarnitur Wellenschliff-Sägeblatt)
  • Zuschnitt von PUR- (Polyurethan-Hartschaum) und Polystyrol-Dämmplatten (mit Schneidgarnitur geschränktem Sägeblatt)
  • Kabelloser Zuschnitt wo ein Stromanschluss nicht oder nur mit großem Aufwand zur Verfügung steht (z.B
  • im Außenbereich, auf dem Gerüst)
  • Ideal für den mobilen Einsatz bei der Montage
  • Winkelgenauer und maßgenauer Zuschnitt von flexiblen Dämmstoffen - in Kombination mit der Führungsschiene und dem Winkelanschlag FS-WA-ISC

    Lieferumfang:
  • 2x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
  • Schnellladegerät TCL 6
  • Adapter-Tisch (204160)
  • Führungsschienen-Schlitten
  • Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC
  • im Systainer

    Beschreibung: Die Revolution beim Dämmstoffsägen.Egal ob freihand oder geführt mit Führungsschiene und Anschlagsystem, ob auf dem Dach, Gerüst oder am Boden, ob Mineralfaser-, Naturfaserdämmstoffe oder PUR-Dämmplatten – die ISC 240 überzeugt in punkto Mobilität, Anwendungsvielfalt und Effizienz. Und ist damit die optimale Lösung für Alle, die nicht nur Häuser, sondern auch ihren Arbeitsaufwand dämmen wollen.
  • Proprietà:

    Herstellerbezeichnung: ISC 240
    Hublänge: 26 mm
    Verpackung: im Systainer
    Gewicht inklusive Akku: 2,4 kg
    Akkukapazität: 4 Ah
    Akkuspannung: 18 V
    Herstellerbezeichnung: ISC 240 HPC 4.0 EBI-Plus
    Anzahl enthaltener Akkus: 2
    Poids, batterie comprise: 2,4 kg

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello