Akku-Handkreissäge HKC 55 EB-Basic

Codice art.: Z070004 HKC55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Codice articolo Z070004 HKC55
EAN / GTIN 4014549358238

Descrizione

Descrizione:

Lieferumfang:
  • HW Standard-Sägeblatt W18
  • Innensechskantschlüssel SW5
  • im Systainer

    Beschreibung: Unabhängig in jeder Lage.Ob auf dem Dach oder auf festem Boden, ob wiederholgenaue Winkelschnitte und geführte Schnitte in Kombination mit den Kappschienen FSK und den Führungsschienen FS oder präzise Gehrungsschnitte – die Akku-Handkreissäge HKC 55 zeigt, was moderne Handkreissägen heute leisten können. Und sie beweist es bei jedem Schnitt. Durch ihre Vielseitigkeit, flexible Einsetzbarkeit und maximale Präzision. Jeden Tag neu.
  • Proprietà:

    Akkuspannung: 18 V
    maximale Drehzahl: 4,5 min-1
    maximale Schnitttiefe 90°: 55 mm
    Sägeblatt-ø: 160 mm
    Gewicht inklusive Akku: 4,1 kg
    Herstellerbezeichnung: HKC 55 EB-Basic
    Anzahl enthaltener Akkus:
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello