Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-310

Codice art.: Z070000 GCG18V310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z070000 GCG18V310
EAN / GTIN 3165140708968

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung: Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-310, Die kompakte Kartuschenpresse GCG 18V-310 bietet für Kartuschen bis zu 310 ml Inhalt akkugestützten Komfort. Dank Drehzahlvorwahl mit 9 Drehzahleinstellungen und Auslöser für variable Drehzahl ist das Regulieren des Materialflusses ein Kinderspiel. Ermöglicht mit 3,5 kN Druckkraft und einem maximalen Vorschub von 8 mm/s selbst bei zähflüssigen Klebern einen schnellen Arbeitsfortschritt. Dank der automatischen Umkehrfunktion des Werkzeugs wird der Druck auf die Stößelstange beim Loslassen des Abzugs beendet, was ein Tropfen oder Auslaufen des Materials verhindert. Diese Akku-Kartuschenpresse ist bestens zum Dosieren und Abdichten geeignet. Sie kann mit allen Arten von Dichtungsmasse und Kleberkartuschen verwendet werden. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Karton
Ausführung:
  • Dank Drehzahlvorwahl mit 9 Drehzahleinstellungen und Auslöser für variable Drehzahl einfaches Regulieren des Materialflusses
  • Dank 3,5 kN Druckkraft und einem maximalen Vorschub von 8 mm/s schneller Arbeitsfortschritt selbst bei zähflüssigen Klebern
  • Dank der automatischen Umkehrfunktion wird der Druck auf die Stößelstange beim Loslassen des Abzugs beendet, was ein Tropfen oder Auslaufen des Materials verhindert
  • Proprietà:

    Gewicht: 2 kg
    Herstellerbezeichnung: GCG 18V-310 Professional

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello