Descrizione:
Beschreibung: Durchzugsstarke Akku-Motorsäge für schnelle, gleichmäßige Schnitte beim Fällen, Entasten, Ablängen und Bauen mit Holz
Wartungsfreier, kraftvoller Brushless-Motor mit Direktantrieb für maximale Akkulaufzeiten und eine hohe Kettengeschwindigkeit bis 22 m/s
Flexibles Arbeiten dank stufenloser Geschwindigkeitssteuerung
Rückschlagarme Kette für leichtgängige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen
Maximaler Anwenderschutz durch Kettenschnellstopp bei Rückschlag und Loslassen des Schalters
Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
Hoher Arbeitskomfort durch gummierten Handgriff, kompakte Bauform und geringes Gewicht im Vergleich zu Benzin-Kettensägen
Automatische Kettenschmierung für höchste Schnittleistung bei minimalem Wartungsaufwand
Einfaches Nachspannen und Wechseln der Sägekette
Halbtransparenter Öltank mit Schnellverschluss zum bequemen Kontrollieren und Nachfüllen des Kettenöls
Robuster Krallenanschlag aus Metall für optimale Führung und kraftsparendes Sägen
Fällleiste für zielgenaues Peilen der Fällrichtung
Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang
Oregon Sägeschiene 40 cm, Oregon Sägekette 40 cm (3/8″ LP / 1,1 mm), Sägekettenschutz, Kombischlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Hinweis: ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Proprietà:
Zahnform: Halbmeissel / Niederprofil
Akkuart: Akkuart
Akkuspannung: 18 V
Gewicht ohne Akku: 3,2 kg
Schallleistungspegel LWA: 103
Zahnteilung: 3/8″ LP
Schalldruckpegel: 86
Gewicht mit Akku: 4,6 kg