METABO Akku-Laubbläser LB 18 LTX BL

Codice art.: Z060070 LB18LTXBL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z060070 LB18LTXBL
EAN / GTIN 4061792176492

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung: Kraftvolles, leises Akku-Blasgerät zum zügigen Entfernen von Laub und Schmutz von Plätzen und Wegen
Starker Brushless-Motor für hohe Leistung und lange Laufzeit pro Akkuladung
Genaue Dosierung der Blaskraft durch stufenlos veränderbare Luftgeschwindigkeit
Konstante Blaskraft im Dauerbetrieb durch stufenlos arretierbaren Gasgebeschalter
Schlanke, gut ausbalancierte Leichtbauweise mit gummiertem Griffbereich für ermüdungsarmes, körpernahes Arbeiten
Mit gepolstertem Schultergurt für eine gesundheitsschonende Arbeitsposition
Robustes, einfach abnehmbares Blasrohr mit Metallschutzring
Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse
Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Blasrohr, Schultergurt, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Hinweis: ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Proprietà:

Leerlaufdrehzahl: 0 - 20.300 Attribute
Spannung: Spannung V
Gewicht ohne Akku: 2,1 kg
Schallleistungspegel LWA: 89
Schalldruckpegel: 68
Gewicht mit Akku: 2,5 kg
Volumenstrom: 650
Luftgeschwindigkeit: 150

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello