Kappsäge KGS 254 M Karton

Codice art.: Z060054
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z060054
EAN / GTIN 4007430247377

Descrizione

Descrizione:

Lieferumfang:
  • Hartmetall-Sägeblatt (48 Zähne)
  • Materialklemme
  • Werkzeug für Sägeblattwechsel
  • Kabelaufwicklung
  • Spänefangsack
  • 2 integrierte Tischverbreiterungen
  • Ablänganschlag

    Ausführung:
  • Zugfunktion für breite Werkstücke
  • Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
  • Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
  • Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
  • Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
  • Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
  • Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
  • Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten usw.
  • Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
  • Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
  • Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
  • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
  • Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
  • Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
  • Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich
  • Proprietà:

    Gehrungsverstellung: true
    Gewicht: 16,3 kg
    Höhe: 515 mm
    Kabellänge: 2 m
    Länge: 790 mm
    maximale Drehzahl: 4,5 min-1
    maximale Schnittlänge 90°: 305 mm
    maximale Schnitttiefe 90°: 92 mm
    maximaler Gehrungswinkel rechts: 2 Grad
    Sägeblatt-ø: 254 mm
    maximaler Neigungswinkel links: 47 Grad
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello