Descrizione:
Ausführung: Das Metabo Basis Set ist das ideale Set für alle, die auf der Suche nach einer leistungsstarken und zuverlässigen Lösung für ihre anspruchsvollen Aufgaben sind. Das Set besteht aus zwei LiHD Akkupacks mit einer Kapazität von 18V/10,0 Ah, einem Schnellladegerät ASC 145 und einer metaBOX 145.Die LiHD Akkupacks sind die neueste Innovation von Metabo und bieten eine unglaubliche Laufzeit sowie eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit. Mit einer Kapazität von 10,0 Ah können Sie lange arbeiten, ohne den Akku aufladen zu müssen. Das Schnellladegerät ASC 145 lädt die Akkupacks in kürzester Zeit auf, so dass Sie schnell wieder einsatzbereit sind.Die metaBOX 145 ist eine robuste und langlebige Transport- und Aufbewahrungslösung für Ihre Werkzeuge und Zubehörteile. Mit ihrem stapelbaren Design und den integrierten Tragegriffen ist sie einfach zu transportieren und sorgt dafür, dass Ihre Werkzeuge und Zubehörteile sicher und geschützt bleiben.Das Metabo Basis Set ist die perfekte Wahl für Profis, die auf der Suche nach einer leistungsstarken und zuverlässigen Lösung für ihre anspruchsvollen Aufgaben sind.
Proprietà:
Akkuart: LiHD
Akkukapazität: 10 Ah
Akkuspannung: 18 V
Anzahl enthaltener Akkus: 2