Trennblechsatz für Sortimentskoffer IC 66

Codice art.: Z053660 66
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
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
    Codice articolo Z053660 66
    EAN / GTIN 7610508850644
    Codice del produttore 14-6-370-00

    Descrizione

    Descrizione:

    Ausführung: Die Trennbleche dienen der weiteren Unterteilung der Sortimentskoffer oder bieten den Ersatz oder die Nachrüstung bestehender Sortimentskoffer. Die Trennbleche sind für 4 Kofferhöhen für die Längs- und Querteilung lieferbar.

    Proprietà:

    Breite: 440 mm
    Höhe: Höhe mm
    Länge: 330 mm
    Typ: IC66
    Gewicht: 1,58 kg
    Ausführung: Set

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello