Set con martello perforatore + trapano avvitatore a batteria, Modello: GSR-GBH

Codice art.: P07838 GSR-GBH
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Martello perforatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo P07838 GSR-GBH
copia
EAN / GTIN 4059952569260
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da martello perforatore a batteria Professional Tools GBH 18 V-21 e trapano avvitatore a batteria GSR 18 V-28.
Martello perforatore a batteria BH 18 V-21:
  • prestazioni più elevate grazie al peso ridotto e maggiore energia di impatto.
  • La tecnologia “brushless” garantisce un minor consumo energetico. Ciò comporta
    una durata della batteria del 20% più lunga rispetto al modello precedente.
  • Tre diverse modalità di funzionamento disponibili, anche per facilitare l’applicazione degli scalpelli.
Dati tecnici:
  • Energia d’urto max.: 2,0 J
  • Velocità di impatto: 0 - 5100 min-1
  • Numero di giri a vuoto: 0 - 1800 min-1
  • Ø di foratura in legno / calcestruzzo: 30 / 21 mm

Trapano avvitatore a batteria GSR 18 V-28:
  • massima praticità d’uso grazie al design compatto.
Dati tecnici:
  • Numero di giri a vuoto: 0 - 500/0 - 1900 min-1
  • Coppia max. (morbido/duro): 28/63 Nm
  • Ø vite max.: 8 mm
  • Ø di foratura in legno/acciaio: 38/13 mm

Fornitura:

1× trapano avvitatore a batteria GSR 18 V-28, 1× martello perforatore a batteria GBH 18 V-21, 2× batterie GBA 4,0 Ah, 1× caricabatterie rapido GAL 18 V-40, 2× L-BOXX.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello