{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 10,8 V | |
Denominazione originale prodotto | GAS 12V | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tensione batteria | 12 V | |
Lunghezza | 273 mm | |
Larghezza | 77 mm | |
Altezza | 170 mm | |
Volume del serbatoio | 0,35 l | |
Portata volumica | 900 l/min | |
Potenza vuoto massima | 45 mbar | |
Tipo di prodotto | Aspiratori solidi / liquidi |
Codice articolo | P07220 GAS12 |