RCGX 120700E IS25 Inserti tondi positivi a 7°, per materiali a truciolo corto e Acciai induriti.

Codice art.: L24280 94
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ISCAR CERAMIC LINE
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24280 94
EAN / GTIN 7291075165500
Codice del produttore 6182038

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo W, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 7.94 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo W
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 7.94 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev

Della stessa serie "ISCAR CERAMIC LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello