RCGX 120700T IW7 Inserti tondi positivi a 7°, per materiali a truciolo corto e Acciai induriti.

Codice art.: L24280 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCAR CERAMIC LINE
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24280 9
EAN / GTIN 7291075165449
Codice del produttore 5700745

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo W, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 7.94 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo W
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 7.94 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev

Della stessa serie "ISCAR CERAMIC LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello