CNGN 120412E IS35 Inserti bilaterali rettificati, con fase negativa sul tagliente, per ghise.

Codice art.: L24280 88
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCAR CERAMIC LINE
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24280 88
EAN / GTIN 7291075040142
Codice del produttore 6182030

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo A, Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm, Lunghezza tagliente (L) 12.9 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo A
  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 12.9 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Della stessa serie "ISCAR CERAMIC LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello