RNGN 120700T-CH IS35 Inserti tondi ceramici, per lavorazioni di ghise e acciai induriti

Codice art.: L24280 76
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ISCAR CERAMIC LINE
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24280 76
EAN / GTIN 7291075097870
Codice del produttore 6156171

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo N, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 7.94 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo N
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 7.94 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev

Della stessa serie "ISCAR CERAMIC LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello