LNMX 191940-WF IC8150 Inserti tangenziali per la ritornitura delle ruote ferroviarie

Codice art.: L24260 18
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
Prezzo per 10 Articolo: 546.00 CHF
Consegna in 3-4 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24260 18
copia
EAN / GTIN 7291075300550
copia
Codice del produttore 5595382
copia

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 4 mm, Lunghezza tagliente (L) 19.05 mm, Spessore inserto (S) 19.05 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 19.05 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 6.35 mm
  • Spessore inserto (S) 19.05 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.25 mm/rev

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello