TPMX 240512L-G IC9025 Inserti per teste di foratura DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC

Codice art.: L24250 65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24250 65
    EAN / GTIN 7291075234756
    Codice del produttore 4804952

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm, Diametro inscritto (IC) 14.2 mm, Spessore inserto (S) 5.5 mm

    Proprietà:

    • erto (RE) 1.2 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Diametro inscritto (IC) 14.2 mm
    • Spessore inserto (S) 5.5 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello