NPMT 050308L-G-C IC520 Inserti per teste di foratura DSD-EF-FB/DDD-EF-FB

Codice art.: L24250 41
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie FINEBEAM
    Tipo di prodotto Inserto per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24250 41
    EAN / GTIN 7291075235081
    Codice del produttore 4818331

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 8 mm, Diametro inscritto (IC) 5.5 mm, Spessore inserto (S) 3 mm

    Proprietà:

    • erto (RE) 0.8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Lunghezza tagliente (L) 8 mm
    • Diametro inscritto (IC) 5.5 mm
    • Spessore inserto (S) 3 mm

    Della stessa serie "FINEBEAM" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello