SCD 045-083-060 SXC16 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 16xD

Codice art.: L24240 983
Nuovo prodotto
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24240 983
EAN / GTIN 7291075477054
Codice del produttore 3406394

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.5 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 90 mm, Overall Length (OAL) 130 mm, Point Angle (SIG) 135 Degrees, Lunghezza utile (LU) 83 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.5 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Length Chip Flute (LCF) 90 mm
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL) 130 mm
  • Point Angle (SIG) 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 36 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 83 mm

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello