SCCD 040-029-060 ACP5 IC608 Punte integrali a 3 eliche con refrigerazione interna. 5xD

Codice art.: L24240 980
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24240 980
EAN / GTIN 7291075435740
Codice del produttore 3390163

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4 mm, Flute Count (NOF) 3, Length Chip Flute (LCF) 37 mm, Length Group 5xD, Length Group 5xD, Overall Length (OAL) 74 mm, Lunghezza utile (LU) 29 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Length Chip Flute (LCF) 37 mm
  • Length Group 5xD
  • Number of Teeth 3
  • Overall Length (OAL) 74 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 35 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 29 mm

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello