SCD 044-017-060 AP3N IC908 Punte integrali senza fori per il refrigerante, 3xD

Codice art.: L24240 97
Nuovo prodotto
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24240 97
EAN / GTIN 7291075370065
Codice del produttore 6154721

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Coolant Supply Property (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.4 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.4 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 24 mm, Overall Length (OAL) 66 mm, Lunghezza utile (LU) 17 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.4 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.4 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Length Chip Flute (LCF) 24 mm
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL) 66 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 35 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 17 mm

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello