SCD0359-0850-0394SXC20 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 30xD

Codice art.: L24240 962
Nuovo prodotto
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24240 962
EAN / GTIN 7291075478297
Codice del produttore 3405956

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.394″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.359″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.359″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Length Chip Flute (LCF) 9.05″ ,Overall Length (OAL) 11.42″ ,Point Angle (SIG) 135 Degrees ,Lunghezza utile (LU) 8.5039″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.394″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Decimale Equivalente: 0.359″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.359″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.359″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Length Chip Flute (LCF): 9.05″
  • Number of Teeth: 2
  • Overall Length (OAL): 11.42″
  • Point Angle (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.575″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 8.5039″

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello