SCD 0312-125-375 CVD Punte integrali con rivestimento CVD per materiali compositi (CFRP)

Codice art.: L24240 948
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24240 948
EAN / GTIN 7291075410327
Codice del produttore 3384475

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″ ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.312″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.312″ ,Length Chip Flute (LCF) 1.72″ ,Overall Length (OAL) 3″ ,Lunghezza utile (LU) 1-1/4″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Decimale Equivalente: 0.312″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.312″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.312″
  • Length Chip Flute (LCF): 1.72″
  • Number of Teeth: 2
  • Overall Length (OAL): 3″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.18″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 1-1/4″

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello