SCD 073-029-080 AP3N IC908 Punte integrali senza fori per il refrigerante, 3xD

Codice art.: L24240 142
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24240 142
    EAN / GTIN 7291075370355
    Codice del produttore 6154750

    Descrizione

    Descrizione:

    Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Coolant Supply Property (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 7.3 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 7.3 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 41 mm, Overall Length (OAL) 79 mm, Lunghezza utile (LU) 29 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) External
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 7.3 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 7.3 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Length Chip Flute (LCF) 41 mm
    • Number of Teeth 2
    • Overall Length (OAL) 79 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Lunghezza stelo (LS) 36 mm
    • Tipo di Stelo Round
    • Lunghezza utile (LU) 29 mm

    Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello