C4 ADI 16 Teste con attacco CAMFIX ISO 26623-1 per barre di barenatura

Codice art.: L24230 168
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24230 168
EAN / GTIN 7291075098389
Codice del produttore 4509921

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 50 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 36 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm
  • Overall Length (OAL) 74 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello