HSK A63TM ASHL 25 45 HPMC Square Shank Tool Adapters with HSK-T Exchangeable Shanks for 45° Mounting on Multi-Tasking Machines

Codice art.: L24230 156
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24230 156
EAN / GTIN 7291075407907
Codice del produttore 3347958

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 121 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 100 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 42 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Overall Height (OAH) 58 mm
  • Overall Length (OAL) 142 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 121 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Shank Size (SS) 63

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello