HSK A63TM ASHR 25 1 HPMC Square Shank Tool Adapters with HSK Exchangeable Shanks for Multi-Tasking Machines with High-Pressure Coolant Channels

Codice art.: L24230 155
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24230 155
EAN / GTIN 7291075407884
Codice del produttore 3347956

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 137 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Overall Height (OAH) 82 mm
  • Overall Length (OAL) 157 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 137 mm
  • Shank Size (SS) 63
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello