HSK A63WH DDJNL J15 Teste con attacco HSK per inserti negativi rombici a 80°, triangolari e quadri, con fissaggio MULTI-WEDGE

Codice art.: L24230 154
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HSK
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24230 154
EAN / GTIN 7291075200164
Codice del produttore 3602389

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Functional Length (LF) 110 mm, Overall Length (OAL) 142 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 110 mm
  • Functional Width (WF) 25 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DN.. 15
  • Overall Length (OAL) 142 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 4.5 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 7.5 Degrees

Della stessa serie "HSK" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello