HSK A63WH MUMNN J12MW Teste con attacco HSK A63WH per inserti negativi rombici a 80°, triangolari o quadri, con fissaggio MULTI-WEDGE

Codice art.: L24230 151
Nuovo prodotto
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
Serie HSK
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24230 151
EAN / GTIN 7291075201505
Codice del produttore 3602387

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Functional Length (LF) 110 mm, Overall Length (OAL) 142 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Functional Length (LF) 110 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) W/C/SNMG 1204
  • Overall Length (OAL) 142 mm
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 7 Degrees

Della stessa serie "HSK" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello