RM-SET31.000H6T-B-C25S Alesatori a lama singola, per fori passanti

Codice art.: L24220 98
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
    Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24220 98
    EAN / GTIN 7291075222760
    Codice del produttore 4445269

    Descrizione

    Descrizione:

    Alesatori Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro della fresa (DC) 31 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 4.0, Overall Length (OAL) 221 mm, Lunghezza utile (LU) 160 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
    • Diametro della fresa (DC) 31 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 22.5 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 4.0
    • Overall Length (OAL) 221 mm
    • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
    • Lunghezza utile (LU) 160 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello