RM-SET32.000H6T-B-C25S Alesatori a lama singola, per fori passanti

Codice art.: L24220 97
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24220 97
EAN / GTIN 7291075222777
Codice del produttore 4445270

Descrizione

Descrizione:

Alesatori Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 4.0, Overall Length (OAL) 221 mm, Lunghezza utile (LU) 160 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 22.5 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 4.0
  • Overall Length (OAL) 221 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 160 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello