RM-SET24.000H6T-B-C25S Alesatori a lama singola, per fori passanti

Codice art.: L24220 89
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24220 89
EAN / GTIN 7291075222692
Codice del produttore 4445262

Descrizione

Descrizione:

Alesatori Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro della fresa (DC) 24 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 3.0, Overall Length (OAL) 191 mm, Lunghezza utile (LU) 130 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 24 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 17 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 3.0
  • Overall Length (OAL) 191 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 130 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello