RM-SET11.000H6T-B-C16S Alesatori a lama singola, per fori passanti

Codice art.: L24220 77
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
    Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24220 77
    EAN / GTIN 7291075222562
    Codice del produttore 4445249

    Descrizione

    Descrizione:

    Alesatori Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 11 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 2.0, Overall Length (OAL) 123.5 mm, Lunghezza utile (LU) 75 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
    • Diametro della fresa (DC) 11 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 15.5 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 2.0
    • Overall Length (OAL) 123.5 mm
    • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
    • Lunghezza utile (LU) 75 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello