RM-SET9.000H6T-B-C16S Alesatori a lama singola, per fori passanti

Codice art.: L24220 76
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
    Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24220 76
    EAN / GTIN 7291075222548
    Codice del produttore 4445247

    Descrizione

    Descrizione:

    Alesatori Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 9 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 1.0, Overall Length (OAL) 123.5 mm, Lunghezza utile (LU) 75 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
    • Diametro della fresa (DC) 9 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 15.5 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 1.0
    • Overall Length (OAL) 123.5 mm
    • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
    • Lunghezza utile (LU) 75 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello